ホワイトボードシート&スクリーン(マグネット式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76617888 品番EA761LM-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。
表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。
やわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。
マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。※短焦点プロジェクターは、平らな黒板や壁に貼り付けた場合に対応します。

仕様●材質:表面:PETシート裏面:マグネット●規格:40型●スクリーンサイズ:900(W)×600(H)mm●厚さ:0.53mm●重量:約860g アズワン品番65-2186-27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする