M4KA420-10-LS-8-AC100V 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA4) CKD 76618202

空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA4)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 注文コード76618202 品番M4KA420-10-LS-8-AC100V
参考基準価格(税別)¥208,310 販売価格(税込) ¥206,237
販売価格(税別)
187,488
この商品は定格電圧・接続口径・ねじの種類131種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 接続口径Rc3/8 定格電圧(V)AC100 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする