仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:70W●サイズ:404(W)×188(D)×298(H)mm●重量:約5.8kg(本体)●付属品:ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタンつけ押え、縁かがり押え、ブラインドステッチ押え、サテン押え、ボビン、ドライバー、ドライバー(小)、ブラシ付きリッパー、針パック、シームガイド、糸コマ押え(大)、糸コマ押え(小)、補助糸立て棒、糸コマ座、ハードケース、説明書、説明DVD、電源コード●ステッチ:207種類
アズワン品番65-2196-07