コンピュータミシン(ジャノメ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76618344 品番EA763AN-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,820
販売価格(税別)
56,200

基本機能が充実したミシンです。
プログラム自動糸切り機能付
LEDライトで手元を明るく照らします。
針穴への糸通しも片手でサッと簡単にできます。
パワフルな貫通力で、デニムなどの厚地もスイスイぬえます。
ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がきれいにぬえます。
薄手のニット生地をぬうときは、左基線の伸縮ぬいを使うときれいにぬえます。
左右のラインタックを同じ方向からぬうので、ぬい目の美しいスクエアボタンホールがぬえます。
LCDスクリーン付
7枚歯布送り

仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●サイズ:406(W)×184(D)×298(H)mm●重量:5.6kg(本体)●使用針:家庭用 HA×1●最高ぬい速度:毎分700針フットコントローラー使用時 毎分820針●ステッチ:59種類●付属品:基本押え(本体に装着)、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押え、ボタンホール押え、シームリッパー、補助糸立て棒、ボビン3個(1個はミシン内ガマ内)、針、ドライバー、糸こま受け台、フェルト、糸こま押え(大)、糸こま押え(小)、ミシンブラシ、説明書、説明DVD、ハードケース、ワイドテーブル、フットコントローラー、電源コード●機能:自動糸調子、左基線伸縮ぬい、ボタンホール アズワン品番65-2196-10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする