※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ドリル
エスコの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
エスコの コンクリートドリル
SDSプラスドリルビット/ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●適応機種:ハンマードリル●シャンク形状:SDSプラスシャンク●刃先径:12.0mm●有効長:200mm●全長:1000mm
注文コード
76618938
品番
EA810MM-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,920
販売価格(税別)
¥
7,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
3枚刃
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
対鉄筋性能に優れています。
用途
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
仕様
●適応機種:ハンマードリル●シャンク形状:SDSプラスシャンク●刃先径:12.0mm●有効長:200mm●全長:1000mm
アズワン品番
65-2224-26
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880