コードリール(三相・防雨/過負荷遮断)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76619053 品番EA815DZ-3A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,750
販売価格(税別)
82,500

防雨型・防塵型、三相200V
アース・過負荷漏電保護兼用
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
屋外型

仕様●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ65)接地3P・19A・250V●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●コード長:30m●重量:9.7kg●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:320(W)×253(D)×389(H)mm アズワン品番65-2228-01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする