仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ
アズワン品番64-7939-78