仕様●刃径:355mm●回転数:3800rpm●重量:16kg●切断能力:90°丸棒:Φ65mm90°丸パイプ:Φ120mm90°角材:130×130mm45°丸棒:Φ45mm45°丸パイプ:Φ100mm45°角材:100×100mm●電源:AC100V・1450W●穴径:25.4mm●サイズ:468×268×603(H)mm●コード長:4m●付属品:六角棒レンチ、Φ355mm切断砥石●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-8、ストップカーボン:EA813HH-18
アズワン品番65-2233-77