エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 切断/曲げ
エスコの セーバーソー/レシプロソー
セーバーソー(充電式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●仕様:樹脂ケースセット●能力:木材:50mm、パイプ:50mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●ストローク数:0〜3,200spm●ストローク長:14mm●サイズ:455×141(H)mm●重量:2.05kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:バッテリー×2個、充電器、ブレード(木工用1枚)、六角レンチ、樹脂ケース
注文コード
76619263
品番
EA857PA-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,480
販売価格(税別)
¥
96,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:樹脂ケースセット●能力:木材:50mm、パイプ:50mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●ストローク数:0〜3,200spm●ストローク長:14mm●サイズ:455×141(H)mm●重量:2.05kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:バッテリー×2個、充電器、ブレード(木工用1枚)、六角レンチ、樹脂ケース
アズワン品番
65-2235-46
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880