エスコ
エスコの チェーンソー
エスコの チェーンソー本体
エスコの 電気式チェーンソー
チェーンソー(充電式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76619419
品番
EA898CA-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:350mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:84分●サイズ:227×778×224(H)mm●重量:3.7kg●付属品:チェンオイル、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、電池パック、充電器
アズワン品番
65-2236-74
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880