脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76619683 品番EA903A-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,810
販売価格(税別)
77,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
本体を持ち上げ、操作レバーを引くと伸縮脚の長さが調整できます。

仕様●天板高さ(m):2.13〜2.57●段数:8●重量(kg):14●天板サイズ(W×D)mm:234×160●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:668×172×2272●設置寸法(W)×(D)mm:688〜764×1483〜1748●材質:支柱・天板・踏ざん・伸縮脚:アルミ回転金具・開き止め:スチール支柱端具:塩ビ●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:60mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする