エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 足場台
足場板(アルミ製/両面使用型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76620049
品番
EA905MP-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ合金製
スタンション取付け部分を強化
表面はショットブラストによるノンスリップ加工
両面使用可能
仕様
●全長:2m●支持点数:2●重量:11.2kg●幅:400mm●最大使用荷重:200kg
アズワン品番
65-2239-06
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880