ガードバー収納バッグ(スタンド式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76620286 品番EA925HN-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,835
販売価格(税別)
9,850

ショルダーベルト、持ち手付
バッグの収納口は巾着のように絞れます。
たためるスタンド付
1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。
かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。
スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。
ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。

仕様●バッグサイズ:Φ200×1200mm●スタンド長さ:670mm×2本●材質:ポリエステル1680Dスタンド:アルミ●設置時の地面からの高さ:1050mm●収納目安:1.5mガードバーで12〜15本●耐荷重:約20kg アズワン品番65-2245-06
注意
※重量物を収納して保持する強度はありませんのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする