27L キャリーケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76620408 品番EA927BH-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,750
販売価格(税別)
22,500

2輪キャスター付
ダイヤル錠付
B4ファイル対応
収納式キャリーバーは高さ調節可能
カタログや書類、資料などがたくさん入る収納力
カード入れ、ペン差し、ファスナー付き小物入れポケット付
正面には鍵付きカブセポケット付
内ポケット1個、ペン差し、カード入れ

仕様●サイズ(W×D×H)mm:460×260×400●容量:27L●重量:3.95kg●材質:PVC●キャスター:自在×2 アズワン品番65-2247-02

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする