抜き(Φ48.6mm用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76621169 品番EA948TE-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,980
販売価格(税別)
31,800

Φ48.6mm用
日本製
1人の力でラクに抜けるので、重機に頼る必要がなくコストダウンになります。
狭い現場へ持ち込んで使用できるので、とても便利です。

仕様●長さ:1280mm●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●重量:6.22kg●力点荷重:80kg以内(グリップカバー部分) アズワン品番65-2266-13

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする