飛沫感染防止パーテーション(大窓付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76621695 品番EA954EA-5
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,600円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

大開口タイプ
テーブル・カウンター用
開口が大きく受け渡しが簡単!
咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に!
置くだけで簡単に設置!

仕様●サイズ(W×D×H)mm:900×200×600●重量(kg):1.74●材質:アクリルキャスト板●厚み:3mm●窓部サイズ:400(W)×200(H)mm アズワン品番65-2289-29
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする