飛沫感染防止パーテーション(アクリル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76621765 品番EA954EA-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,800

下面に空間があるので書類の受け渡しなどに便利です。
フレーム底面は滑り止めゴム付きで、位置がずれたりするのを防ぎます。
スチール枠でしっかり自立。透明アクリルパーティション

仕様●サイズ(W×D×H)mm:900×275.5×600●重量(g):約6400●材質:アクリル、スチール●窓部サイズ:W780×H150mm●板厚:5mm●カラー:パネル:クリアフレーム:ホワイト●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-2289-30
注意
※【お客様組立品】※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76621765 EA954EA-7 76621695 EA954EA-5 飛沫感染防止パーテーション(大窓付) エスコ 飛沫感染防止パーテーション(大窓付) エスコ 1セット 11,000 税込12,100 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする