飛沫感染防止パーテーション(半透明)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76621799 品番EA954EA-81
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品同士を横に連結することができます。
EA954EA-85(別売り)を組み合わせることで、横からの飛沫にも対応します。
開口部を3段階の高さ(0・5・15cm)に調節でき、パーテーションを設置したままで書類や荷物を受け渡せます。
光を通すシボ入り半透明パネルで圧迫感がなく視線を遮り、人や物の存在が感じられる透明度です。
オフィスワーク中などの飛沫飛散対策に。
光を通し開放的な半透明パネル。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:600×262×602・652・752mm●重量(kg):2.2●材質:パネル:ポリプロピレン、フレーム:スチール(粉体塗装)●板厚み:1.6mm アズワン品番65-2289-45
注意
※お客様組立品※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする