エスコ
エスコの ワゴン
エスコの ステンレスワゴン
引出付作業台(簡易型/SUS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76622736
品番
EA956NA-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,970
販売価格(税別)
¥
32,700
バスケットに入れる
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。
組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要
日本製
専用キャスターセット有り(EA986P)
材質
SUS430
質量(kg)
10
耐荷重(kg)
50(天板:32/棚板:18/キャスター取付時:3g)
引出し数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×460×750
引出し内寸法(mm)
330×305×80
アズワン品番
65-2292-41
注意
※【お客様組立品】
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880