三方枠作業台(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●サイズ(W×D×H)mm:750×600×800●重量:11kg●材質:本体:SUS430調整脚:ナイロン樹脂●耐荷重:80kg 注文コード76622858 品番EA956NA-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

三方枠はお好きな高さに調整可能です。
調整脚をキャスターに交換できます。
日本製

仕様●サイズ(W×D×H)mm:750×600×800●重量:11kg●材質:本体:SUS430調整脚:ナイロン樹脂●耐荷重:80kg アズワン品番65-2292-71
注意
※【お客様組立品】

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする