200kg/5段 スチール棚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76623786 品番 EA976AE-120CC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,170
販売価格(税別)
44,700

25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
スチール製
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。

アズワン品番65-2296-59 仕様●サイズ(幅×奥行):1231×620mm●支柱幅:36mm●棚板厚み:36mm 質量(kg)61 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)620 間口(mm)1195 段数5 耐荷重(kg/段)200 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※【お客様組立品】

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする