エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚本体(単体)
200kg/5段 スチール棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76623944
品番
EA976AE-90CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,350
販売価格(税別)
¥
28,500
バスケットに入れる
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
スチール製
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
アズワン品番
65-2296-51
仕様
●サイズ(幅×奥行):931×320mm●支柱幅:36mm●棚板厚み:36mm
質量(kg)
34
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
320
間口(mm)
895
段数
5
耐荷重(kg/段)
200
総耐荷重(kg)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※【お客様組立品】
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500