エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚本体(単体)
200kg/6段 スチール棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76624066
品番
EA976AF-150CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,960
販売価格(税別)
¥
43,600
バスケットに入れる
スチール製
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
アズワン品番
65-2296-87
質量(kg)
56
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
320
間口(mm)
1495(支柱36)
天板厚さ(mm)
36
棚段数(段)
6
均等積載量(kg/段)
200
総耐荷重(kg)
1000
注意
※【お客様組立品】
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500