エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚本体(単体)
3段 ラック棚(折畳式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76624267
品番
EA976AV-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,400
販売価格(税別)
¥
44,000
バスケットに入れる
折りたたみ式
棚を100mmピッチで可変できます。
仕様
●サイズ(mm):814×380×1005(H)●重量(kg):12●耐荷重(kg):30/段●棚板:3●収納サイズ(mm):814×60×1176●仕上げ:エポキシメラミン焼付塗装●材質:スチール
アズワン品番
65-2297-04
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880