エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚本体(単体)
4段 ラック棚(折畳式)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76624276
品番
EA976AV-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,400
販売価格(税別)
¥
44,000
バスケットに入れる
折りたためば1/6の薄型収納
展開に90秒、収納に30秒のスピードセッティングモデル
折りたたみ式
仕様
●重量(kg):17●耐荷重(kg):100/段●棚板:4●材質:スチール●仕上げ:エポキシメラミン焼付塗装●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):962×300×998(962×74×1161)
アズワン品番
65-2297-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880