エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの その他危険物標識
危険物標識(危険物の種別〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76624398
品番
EA983BC-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,780
販売価格(税別)
¥
9,800
バスケットに入れる
非粘着
錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様
●表示内容:危険物の類別・保安監督者●サイズ(mm):600×300●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2302-76
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880