エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの その他危険物標識
危険物標識(鉄板/少量危険物〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76624985
品番
EA983CZ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
非粘着
仕様
●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:少量危険物貯蔵取扱所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2307-14
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880