エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの コーンバー
太径ガードバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(6本)
仕様
●長さ:2.0m●色:黄黒●入数:6本●重量:623g●材質:ABS、ポリエチレン●内径:Φ83mm
注文コード
76625405
品番
EA983FV-231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,416
販売価格(税別)
¥
8,560
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
バーの直径がΦ54mmのコーンバーです。
仕様
●長さ:2.0m●色:黄黒●入数:6本●重量:623g●材質:ABS、ポリエチレン●内径:Φ83mm
アズワン品番
65-2308-61
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880