エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射/蓄光テープ
滑り止めシート(蓄光)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76625414
品番
EA983G-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,486
販売価格(税別)
¥
2,260
バスケットに入れる
蓄光
屋内用
非常口ルート、通路等に
約6時間光ります。最初の60分間が最も強く光ります。
仕様
●幅:152mm●長さ:610mm●厚み:約0.7mm●粒度:#46●材質:基材:PVC粘着剤:アクリル系
アズワン品番
65-2308-82
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880