エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
12.5ton スイベルフック(ベアリング入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76625484
品番
EA987FF-176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99,880
販売価格(税別)
¥
90,800
バスケットに入れる
仕様
●使用荷重(t):12.5●口の開き(mm):82●リング径(mm):73●全長(mm):479●材質:高張力合金鋼
アズワン品番
65-2312-71
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880