エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
強力型滑車(1車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:スチール●重量:18kg●全長:615mm●使用荷重:4t●使用ロープ径:〜22mm●車径:200mm●フック口開き:38mm
注文コード
76625509
品番
EA987HA-200A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,770
販売価格(税別)
¥
40,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
べケット付
1車
スナッチタイプ
スイベル式(360°回転)
仕様
●材質:スチール●重量:18kg●全長:615mm●使用荷重:4t●使用ロープ径:〜22mm●車径:200mm●フック口開き:38mm
アズワン品番
65-2313-05
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880