エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
強力型滑車(2車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:スチール●重量:25kg●全長:615mm●使用荷重:4t●使用ロープ径:〜22mm●車径:200mm●サイズ:A:615mm、B:205mm、C:130mm、D:25mm、E:38mm、F:35mm●フック口開き:38mm
注文コード
76625518
品番
EA987HA-200B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
べケット付
2車
スナッチタイプ
スイベル式(360°回転)
仕様
●材質:スチール●重量:25kg●全長:615mm●使用荷重:4t●使用ロープ径:〜22mm●車径:200mm●サイズ:A:615mm、B:205mm、C:130mm、D:25mm、E:38mm、F:35mm●フック口開き:38mm
アズワン品番
65-2313-06
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880