エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの タッチペン
タッチペン スタイラスペン スリム ディスクタイプ マグネットキャップ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76626543
品番
P-TPSLIMDNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細かな操作ができるスリムタッチペンです。
色
ネイビー
商品タイプ
本体
対応機種
各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
長さ(mm)
約110
直径(Φmm)
ペン約7
材質(本体)
アルミニウム
材質(ペン先)
ポリカーボネート
ペン先径(Φmm)
約5.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76626543
P-TPSLIMDNV
76626534
P-TPSLIMDBK
タッチペン スタイラスペン スリム ディスクタイプ マグネットキャップ付
エレコム
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198