エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの タッチペン
タッチペン スタイラスペン 超感度 六角鉛筆型 ペン先交換可 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76626577
品番
P-TPENCEBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点で軸を捉えられる、持ちやすい子ども向け鉛筆型タッチペンです。軽い力で滑らかな操作を叶える高密度ファイバーチップを採用しています。
色
ブラック
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
材質
ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウム
仕様
【ストラップ有無】×
外形寸法(mm)
長さ約120×ペン径約7、ペン先約5.5