タッチペン スタイラスペン 導電繊維タイプ 六角鉛筆型 ペン先交換可 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76626647 品番 P-TPENSEBU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点で軸を捉えられる、持ちやすい子ども向け鉛筆型タッチペンです。

ブルー 対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 材質ペン先:導電繊維、本体:アルミニウム 仕様【ストラップ有無】× 外形寸法(mm)長さ約120×ペン径約7、ペン先約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする