縮長(mm)約213〜730
耐荷重(g)約250
質量(g)約275
適合サイズ4.7〜6.7inch 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約60〜125mm
寸法(Φ×mm)スタビライザー:約45×H75、三脚:約30×H213※突起部除く
高さ(mm)最大地上高:約730、最小地上高:約213(三脚使用時)
材質三脚:ABS・アルミニウム・合成ゴム、スタビライザー:ABS・アルミニウム、充電差込口のフタ:シリコン
色ブラック
電池リチウムバッテリー
使用時間連続使用約4時間※ご使用状態によっては、目安時間よりも早く充電が必要となる場合があります。
充電時間充電時間約1.5時間
保証期間1年
付属品三脚、スタビライザー、充電差込口のフタ、USB micro-Bケーブル 約25cm(コネクター含まず)、取扱説明書