タイプ9mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)6
30°吊り(t)1.89
60°吊り(t)1.69
マスターリンクHMM0807
寸法p(mm)110
寸法a(mm)60
寸法d(mm)16
寸法t(mm)13
フックHTL4060
フック寸法p(mm)100
フック寸法a(mm)23
寸法b(mm)11
寸法n(mm)45
寸法m'(mm)26
寸法s(mm)24.5
フック寸法t(mm)18
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様HMM0807・HTL4060付
RoHS指令(10物質対応)対応