タイプ16mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)5
30°吊り(t)5.99
60°吊り(t)5.35
マスターリンクHMM1613
寸法p(mm)180
寸法a(mm)100
寸法d(mm)27
寸法t(mm)21.5
フックHTL4080
フック寸法p(mm)120
フック寸法a(mm)27
寸法b(mm)13.5
寸法n(mm)50
寸法m'(mm)30
寸法s(mm)21.8
寸法m(mm)31
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様HMM1613・HTL4080付
RoHS指令(10物質対応)対応