タイプ18mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)2
30°吊り(t)7.58
60°吊り(t)6.77
マスターリンクHMM1613
寸法p(mm)180
寸法a(mm)100
寸法d(mm)27
寸法t(mm)21.5
フックHTL4100
フック寸法p(mm)140
フック寸法a(mm)32.5
寸法b(mm)17
寸法n(mm)56
寸法m'(mm)37.5
寸法s(mm)27.2
寸法m(mm)39
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様HMM1613・HTL4100付
RoHS指令(10物質対応)対応