タイプ9mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)1.5
30°吊り(t)1.89
60°吊り(t)1.69
マスターリンクHMG0807
寸法p(mm)225
寸法a(mm)112
寸法d(mm)17
寸法t(mm)14
フックHTL4060
フック寸法p(mm)100
フック寸法a(mm)23
寸法b(mm)11
寸法n(mm)45
寸法m(mm)26
寸法s(mm)24.5
フック寸法t(mm)18
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様HMG0807・HTL4060付
フック形状スリングフック
チェーン線径(Φmm)9
チェーン本数4点吊
RoHS指令(10物質対応)対応