タイプ16mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)2
30°吊り(t)5.99
60°吊り(t)5.35
マスターリンクHMH1613
寸法p(mm)340
寸法a(mm)180
寸法d(mm)36
寸法t(mm)29.5
フックHTL4080
フック寸法p(mm)120
フック寸法a(mm)27
寸法b(mm)13.5
寸法n(mm)50
寸法m(mm)31
寸法s(mm)21.8
寸法m'(mm)30
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様HMH1613・HTL4080付
フック形状スリングフック
チェーン線径(Φmm)16
チェーン本数4点吊
RoHS指令(10物質対応)対応