タイプ9mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)1.5
30°吊り(t)1.89
60°吊り(t)1.69
マスターリンクHMM0807
寸法p(mm)110
寸法a(mm)60
寸法d(mm)16
寸法t(mm)13
フックHJJ06
フック寸法p(mm)110
フック寸法a(mm)21
寸法b(mm)12
寸法n(mm)35
寸法m(mm)28
寸法m'(mm)28
寸法s(mm)20.5
フック寸法t(mm)16
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様HMM0807・HJJ06付
フック形状シングルフック
チェーン線径(Φmm)9
チェーン本数4点吊
RoHS指令(10物質対応)対応