タイプ18mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)1
30°吊り(t)7.58
60°吊り(t)6.77
マスターリンクHMM1613
寸法p(mm)180
寸法a(mm)100
寸法d(mm)27
寸法t(mm)21.5
フックHJJ10
フック寸法p(mm)168.5
フック寸法a(mm)34.5
寸法b(mm)15
寸法n(mm)56
寸法m(mm)45
寸法m'(mm)45
寸法s(mm)30
フック寸法t(mm)24.5
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様HMM1613・HJJ10付
フック形状シングルフック
チェーン線径(Φmm)18
チェーン本数4点吊
RoHS指令(10物質対応)対応