タイプ9mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)1.5
30°吊り(t)1.89
60°吊り(t)1.69
マスターリンクHMG0807
寸法p(mm)225
寸法a(mm)112
寸法d(mm)17
寸法t(mm)14
フックHJJ06
フック寸法p(mm)110
フック寸法a(mm)21
寸法b(mm)12
寸法n(mm)35
寸法m(mm)28
寸法m'(mm)28
寸法s(mm)20.5
フック寸法t(mm)16
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様HMG0807・HJJ06付
RoHS指令(10物質対応)対応