タイプ16mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)1.5
30°吊り(t)5.99
60°吊り(t)5.35
マスターリンクHMH1613
寸法p(mm)340
寸法a(mm)180
寸法d(mm)36
寸法t(mm)29.5
フックHJJ08
フック寸法p(mm)136
フック寸法a(mm)27
寸法b(mm)12
寸法n(mm)43.5
寸法m(mm)34
寸法m'(mm)34
寸法s(mm)26
フック寸法t(mm)20
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様HMH1613・HJJ08付
RoHS指令(10物質対応)対応