タイプ12mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)2.5
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3
マスターリンクHMM1008
寸法p(mm)135
寸法a(mm)75
寸法d(mm)19
寸法t(mm)15.5
種別スイベルフック:HJK06
フック寸法p(mm)160
フック寸法a(mm)35
寸法b(mm)13
寸法c(mm)32
寸法n(mm)35
寸法m(mm)28
寸法m'(mm)28
寸法s(mm)20.5
フック寸法t(mm)16
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様HMM1008・HJK06付
RoHS指令(10物質対応)対応