タイプ16mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)1.5
30°吊り(t)5.99
60°吊り(t)5.35
マスターリンクHMM1613
寸法p(mm)180
寸法a(mm)100
寸法d(mm)27
寸法t(mm)21.5
種別スイベルフック:HJK08
フック寸法p(mm)181
フック寸法a(mm)35
寸法b(mm)13
寸法c(mm)32
寸法n(mm)43.5
寸法m(mm)34
寸法m'(mm)34
寸法s(mm)26
フック寸法t(mm)20
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様HMM1613・HJK08付
RoHS指令(10物質対応)対応