タイプ9mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)5
30°吊り(t)1.28
60°吊り(t)1.15
マスターリンクHMM0706
寸法p(mm)110
寸法a(mm)60
寸法d(mm)13.5
寸法t(mm)12
フックHTL4060
フック寸法p(mm)100
フック寸法a(mm)23
寸法b(mm)11
寸法n(mm)45
寸法m'(mm)26
寸法s(mm)24.5
フック寸法t(mm)18
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様HMM0706・HTL4060付
フック形状スリングフック
チェーン線径(Φmm)9
チェーン本数2点吊
RoHS指令(10物質対応)対応