タイプ16mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)5
30°吊り(t)4.06
60°吊り(t)3.63
マスターリンクHMM1310
寸法p(mm)160
寸法a(mm)90
寸法d(mm)23
寸法t(mm)19.5
フックHTL4080
フック寸法p(mm)120
フック寸法a(mm)27
寸法b(mm)13.5
寸法n(mm)50
寸法m'(mm)30
寸法s(mm)21.8
寸法m(mm)31
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様HMM1310・HTL4080付
フック形状スリングフック
チェーン線径(Φmm)16
チェーン本数2点吊
RoHS指令(10物質対応)対応