曜日別特売
12MM x 6M キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー) 76630628

12MM x 6M キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー) 76630628
12MM x 6M キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー) 76630628
12MM x 6M キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー) 76630628

キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
揚程(m)6
30°吊り(t)2
タイプ12mm 6×24 O/O 両コース入
内容量1組注文コード76630628品番12MM x 6M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。

用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
タイプ12mm 6×24 O/O 両コース入揚程(m)630°吊り(t)260°吊り(t)2マスターリンクHMG0807寸法p(mm)225寸法a(mm)112寸法d(mm)17寸法t(mm)14フックHTL4060フック寸法p(mm)100フック寸法a(mm)23寸法b(mm)11寸法n(mm)45寸法m'(mm)26寸法s(mm)24.5フック寸法t(mm)18仕様HMG0807・HTL4060付RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする